Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98405069
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9736*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,5136*
€ 5,37118
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,1636*
€ 4,95468
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,0536*
€ 4,82378
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,9036*
€ 4,64528
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,6736*
€ 4,37158
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,9736*
€ 3,53858
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.