Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98405270
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.