Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98405521
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 4g1
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9646*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,1146*
€ 3,70637
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,7546*
€ 3,27797
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,6746*
€ 3,18277
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,5346*
€ 3,01617
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,4446*
€ 2,90907
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,9646*
€ 2,33787
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.