Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH-U19 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH-U19 Quadratisch
OPPLE Lighting LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH-U19 Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98407389
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003021400
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
645 mm
Paketgewicht
2836 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
2100 g
Kabellänge
0.3 m
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
06941408821634
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
0.2 ms
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
32 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
3680 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
72 W
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDPanelRc-S-B2
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.