Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 50971 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 50971 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 50971 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-50971
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     50971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
38 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 400 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 450 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 4mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,6054*
€ 9,4854*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,83*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 12,37*
6 Tage
68
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 28,89*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,4854*
€ 11,28763
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,6054*
€ 9,05043
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 948,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.