Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182248 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182248 Elektrischer Kontakt
Cimco 182248 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98490396
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,247*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,747*
€ 2,07893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,727*
€ 2,05513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.