Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal E30212 Emotion Fischpfanne Triply Oval 36x26cm, E30212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal E30212 Emotion Fischpfanne Triply Oval 36x26cm, E30212
Tefal E30212 Emotion Fischpfanne Triply Oval 36x26cm, E30212
Tefal E30212 Emotion Fischpfanne Triply Oval 36x26cm, E30212
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98530544
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E3021204
EAN/GTIN:
     3168430309975
Suchbegriffe:
Fisch-Pfanne
Fischbackpfanne
Fischbratpfanne
Fischpfanne
TEFAL EMOTION Fischpfanne: Lassen Sie sich inspirieren!
Lassen Sie sich inspirieren, kreativ zu werden mit einer ovalen Pfanne, die ebenso elegant wie effektiv ist. Die Tefal Emotion Fischpfanne ist der ideale Partner für die Zubereitung köstlicher Mahlzeiten für die ganze Familie. Die ovale Form ist perfekt für alle Gerichte, die nicht in eine runde Pfanne passen - von ganzen Fischgerichten wie Seezunge oder Regenbogenforelle bis hin zu längeren Gemüsesorten wie Auberginen - und gibt Ihren kulinarischen Kochkünsten ein Upgrade. Auf der großen Grillfläche können Sie mehrere Steaks oder Patties auf einmal grillen, so dass auch die hungrigste Familie satt wird. Der hochwertige, sichere und langlebige Pfannenboden aus 3 Lagen Edelstahl, Aluminium und Edelstahl garantiert jederzeit perfekt zubereitete Speisen. Abgerundet wird das Ganze durch ein inspirierendes Design, das Freude am Kochen und Raffinesse in Ihre Küche bringt! Kompatibel mit allen Herdarten, einschließlich Induktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fischpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium, Edelstahl
Innenbeschichtung
Titan
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Wärmeindikator
Ja
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1675 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: fisch pfanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.