Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
SLV MAGANDA TL Spiegel-/Display-Beleuchtung 51 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98531322
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Die Indoor LED Tischleuchte MAGANDA TL mit 3-fach optischer Vergrößerung gibt es nun mit CCT Switch. Sie können somit bei dieser Badezimmerleuchte drei Lichttemperaturen einstellen (2700/3000/4000 Kelvin). Die MAGANDA TL ist aus Stahl gefertigt und in der Farbe Chrom erhältlich. Durch eine zu erwartende Lebensdauer von 50.000 Stunden ist diese Indoor LED Tischleuchte, mit einer IP Schutzart von IP44, nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
405 mm
Durchmesser
216 mm
Gewicht
1120 g
Energie
Energiequelle
AC
Schutzart
II
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4.8 kWh
Design
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Ergonomie
Kabellänge
0.2 m
Lampen
Lichtleistung
51 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,43*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.