Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster PDB1600SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 39,1 cm (15.4") 1280 x 800 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster PDB1600SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 39,1 cm (15.4") 1280 x 800 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1600SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 39,1 cm (15.4") 1280 x 800 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98872794
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     PDB1600SW
EAN/GTIN:
     4005425010982
Suchbegriffe:
DVD-Player
DVD portable player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.4 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
TFT
Schwenkbare Display
Ja
Swivel Winkel
270 °
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AV
AC-Netzadapter
Ja
Antenne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
407 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
54 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
9 kWh
Energiequelle
AC, Akku
Energieeffizienzskala
A bis G
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer DVD-Player
Formfaktor
Cabrio
Produktfarbe
Schwarz
Playback Disk-Formate
DVD-Video, MP3, VCD
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
TV Tuner integriert
Ja
TV-Tunertyp
DVB-T2
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
AV-Ausgang
Ja
AV-Eingang
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
DIVX, H.265, MP4, RMVB
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPG
Weitere Suchbegriffe: mobile DVD-Player, dvd player
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.