Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AA-PB9NC6B AA-PB9NS6B Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AA-PB9NC6B AA-PB9NS6B Akku
Green Cell AA-PB9NC6B AA-PB9NS6B Akku
Green Cell AA-PB9NC6B AA-PB9NS6B Akku
Green Cell AA-PB9NC6B AA-PB9NS6B Akku
Green Cell AA-PB9NC6B AA-PB9NS6B Akku
Green Cell AA-PB9NC6B AA-PB9NS6B Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98873162
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     SA02PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung RV511 R519 R522 R530 R540 R580 R620 R719 R780
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.