Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PA3817U-1BRS Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PA3817U-1BRS Akku
Green Cell PA3817U-1BRS Akku
Green Cell PA3817U-1BRS Akku
Green Cell PA3817U-1BRS Akku
Green Cell PA3817U-1BRS Akku
Green Cell PA3817U-1BRS Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98873468
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     TS03PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
Toshiba Satellite C650 C650D C660 C660D L650D L655 L750
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.