Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PA5024U-1BRS PA5109U-1BRS PA5110U-1BRS Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PA5024U-1BRS PA5109U-1BRS PA5110U-1BRS Akku
Green Cell PA5024U-1BRS PA5109U-1BRS PA5110U-1BRS Akku
Green Cell PA5024U-1BRS PA5109U-1BRS PA5110U-1BRS Akku
Green Cell PA5024U-1BRS PA5109U-1BRS PA5110U-1BRS Akku
Green Cell PA5024U-1BRS PA5109U-1BRS PA5110U-1BRS Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98873474
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     TS31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
Toshiba Satellite C850 C855 C870 L850 L855
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.