Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020028211 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020028211 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020028211 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98945334
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020028211
EAN/GTIN:
     4025113147561
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG11
Gewindelänge
10 mm
Außendurchmesser
15.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37.5 mm
Breite
24.5 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,60*
€ 211,344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,97*
€ 209,4043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,71*
€ 203,1449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,12*
€ 196,4928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,15*
€ 178,6785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.