Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 3 NUMINOS DALI M Schienenlichtschranke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 3 NUMINOS DALI M Schienenlichtschranke Weiß
SLV 3 NUMINOS DALI M Schienenlichtschranke Weiß
SLV 3 NUMINOS DALI M Schienenlichtschranke Weiß
SLV 3 NUMINOS DALI M Schienenlichtschranke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98950927
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
830 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1885 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
94.25 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.