Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399673 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme 62399673 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 62399673 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98988376
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399673
EAN/GTIN:
     4021553081106
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Leuchtenprofil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.3 mm
Tiefe
21.2 mm
Höhe
3020 mm
Design
Typ
Profil
Material
Aluminium
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399643
ab € 65,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.