Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 101865 Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 101865 Mixer
Bartscher 101865 Mixer
Bartscher 101865 Mixer
Bartscher 101865 Mixer
Bartscher 101865 Mixer
Bartscher 101865 Mixer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98995369
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
66000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.485,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,04*
€ 1.973,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,55*
€ 1.953,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,16*
€ 1.868,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,28*
€ 1.819,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,39*
€ 1.767,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.