Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6494940 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6494940 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 19 W
Trilux 6494940 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99007805
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6494940
EAN/GTIN:
     4018242329793
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Gewicht
5200 g
Kopfdurchmesser
150 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Pfad
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 195 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
9
Gesamtleistung
19 W
Lichtfarbe
Bernstein
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
10 °
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
52 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,42*
€ 575,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,41*
€ 549,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332400
ab € 102,26*
Zubehör
TRILUX
6332500
ab € 102,00*
Zubehör
TRILUX
6904600
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.