Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6529151 Deckenbeleuchtung LED 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6529151 Deckenbeleuchtung LED 19 W
Trilux 6529151 Deckenbeleuchtung LED 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99008574
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6529151
EAN/GTIN:
     4018242333158
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019700
ab € 33,13*
Zubehör
TRILUX
6019800
ab € 36,38*
Zubehör
TRILUX
6060000
ab € 68,48*
Zubehör
TRILUX
6068100
ab € 41,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.