Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED F
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED F
RZB Less is more BeamLine Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99010906
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312525.003.76
EAN/GTIN:
     4051859524007
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4050 lm
Strahlungswinkel
9 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
87 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5610 g
Länge (mm)
2248 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Leistung
47 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,35*
€ 746,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,02*
€ 716,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,33*
€ 692,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,75*
€ 647,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.