Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A153260 Paellapfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A153260 Paellapfanne
Bartscher A153260 Paellapfanne
Bartscher A153260 Paellapfanne
Bartscher A153260 Paellapfanne
Bartscher A153260 Paellapfanne
Bartscher A153260 Paellapfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99013291
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A153260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
Robust, ganzflächig aus poliertem Stahl, strukturierte Garfläche mit hohem Rand, hitzebeständige Griffe – Die Bartscher-Paella-Pfannen sind auch bestens geeignet für die Zubereitung von Bratkartoffeln, Geschnetzeltem, Pfannengyros, oder Chili con carne.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Produktmaterial
Stahl
Materiallgriff
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
52 mm
Bodendurchmesser
600 mm
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.