Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Montagering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99019446
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Der Einbaurahme, der Numinos® S Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® S Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Verpackungsdaten
Paketgewicht
333 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Gewicht
240 g
Höhe
53 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003849
ab € 38,99*
Zubehör
SLV
1003841
ab € 38,86*
Zubehör
SLV
1003843
ab € 38,73*
Zubehör
SLV
1003865
ab € 38,84*
Zubehör
SLV
1003853
ab € 38,89*
Zubehör
SLV
1003861
ab € 38,83*
Zubehör
SLV
1003842
ab € 38,74*
Zubehör
SLV
1003855
ab € 38,81*
Zubehör
SLV
1003854
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.