Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite squareFFECT 625 BAP Quadratisch 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite squareFFECT 625 BAP Quadratisch 50 W
Arclite squareFFECT 625 BAP Quadratisch 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99026977
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     TB41265.00.56.51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
625 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsspannung
230-240 V
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Lampen
Stromverbrauch (max.)
50 W
Art der Lichtfarbe
RGB
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
16000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Strahlungswinkel
80 °
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Leistungsfaktor
0,95
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,60*
€ 593,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,14*
€ 582,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,34*
€ 560,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.