Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040272
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
2000 g
Länge (mm)
2758 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
36 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
105.56 lm/W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006170
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.