Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
SLV Numinos Xl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040326
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Dabei kann die Pendelleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3460 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
2000 g
Länge (mm)
2758 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
36 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
3460 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
96.11 lm/W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005779
ab € 113,77*
Ähnlich
SLV
1005786
ab € 114,04*
Ähnlich
SLV
1005787
ab € 113,80*
Ähnlich
SLV
1005788
ab € 113,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.