Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos L Reduzierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos L Reduzierring
SLV Numinos L Reduzierring
SLV Numinos L Reduzierring
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040341
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006147
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Einbaurahme, der Numinos® L Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® L Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
568 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Gewicht
390 g
Höhe
53 mm
Sonstige Funktionen
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003626
ab € 55,20*
Zubehör
SLV
1003627
ab € 55,14*
Zubehör
SLV
1003628
ab € 55,09*
Zubehör
SLV
1003629
ab € 55,06*
Zubehör
SLV
1003638
ab € 55,02*
Zubehör
SLV
1003639
ab € 55,14*
Zubehör
SLV
1003640
ab € 55,02*
Zubehör
SLV
1003641
ab € 55,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.