Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Batten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Batten
SLV Batten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040413
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbindungsleitung
verbindungsleitung
Verbindungskabel für BATTEN Lichtbalken.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Lichtanschlusskabel
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Länge (mm)
600 mm
Kabellänge
0.6 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006128
ab € 1,01*
Zubehör
SLV
1006125
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.