Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Montagering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040414
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Der Einbaurahme, der Numinos® L Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® L Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Verpackungsdaten
Paketgewicht
730 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
540 g
Länge (mm)
240 mm
Breite
240 mm
Höhe
53 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003627
ab € 55,18*
Zubehör
SLV
1003626
ab € 55,10*
Zubehör
SLV
1003628
ab € 55,03*
Zubehör
SLV
1003629
ab € 55,13*
Zubehör
SLV
1003638
ab € 54,77*
Zubehör
SLV
1003639
ab € 54,99*
Zubehör
SLV
1003640
ab € 54,99*
Zubehör
SLV
1003641
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.