Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos L Reduzierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos L Reduzierring
SLV Numinos L Reduzierring
SLV Numinos L Reduzierring
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040441
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Der Einbaurahme, der Numinos® L Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® L Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
725 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Länge (mm)
240 mm
Breite
240 mm
Höhe
53 mm
Sonstige Funktionen
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003630
ab € 55,06*
Zubehör
SLV
1003631
ab € 55,15*
Zubehör
SLV
1003642
ab € 55,20*
Zubehör
SLV
1003643
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.