Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS XL PHASE Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS XL PHASE Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS XL PHASE Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS XL PHASE Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS XL PHASE Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040480
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
3290 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
91.39 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Gewicht
1630 g
Durchmesser
120 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Leistung
36 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005768
ab € 105,71*
Ähnlich
SLV
1005769
ab € 104,96*
Ähnlich
SLV
1005776
ab € 105,68*
Ähnlich
SLV
1005770
ab € 104,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.