Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Montagering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040526
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Der Einbaurahme, der Numinos® XL Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® XL Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Verpackungsdaten
Paketgewicht
478 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Gewicht
310 g
Höhe
53 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003716
ab € 68,27*
Zubehör
SLV
1003717
ab € 68,05*
Zubehör
SLV
1003704
ab € 68,32*
Zubehör
SLV
1003705
ab € 68,38*
Zubehör
SLV
1003721
ab € 68,26*
Zubehör
SLV
1003709
ab € 68,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.