Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Xl Reduzierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Xl Reduzierring
SLV Numinos Xl Reduzierring
SLV Numinos Xl Reduzierring
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040533
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Der Einbaurahme, der Numinos® XL Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® XL Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
619 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Länge (mm)
240 mm
Breite
240 mm
Höhe
53 mm
Sonstige Funktionen
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003704
ab € 68,45*
Zubehör
SLV
1003705
ab € 68,30*
Zubehör
SLV
1003709
ab € 68,42*
Zubehör
SLV
1003716
ab € 68,37*
Zubehör
SLV
1003717
ab € 68,23*
Zubehör
SLV
1003721
ab € 68,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.