Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Montagering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
SLV Numinos Montagering
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040535
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Der Einbaurahme, der Numinos® XS Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® XS Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Verpackungsdaten
Paketgewicht
367 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Gewicht
270 g
Höhe
53 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003774
ab € 32,47*
Zubehör
SLV
1003775
ab € 30,17*
Zubehör
SLV
1003776
ab € 32,66*
Zubehör
SLV
1003786
ab € 32,67*
Zubehör
SLV
1003787
ab € 32,64*
Zubehör
SLV
1003788
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.