Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One Linear 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One Linear 100
SLV One Linear 100
SLV One Linear 100
SLV One Linear 100
SLV One Linear 100
SLV One Linear 100
SLV One Linear 100
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040572
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1873 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1820 g
Länge (mm)
1040 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
24 W
Gesamtleistung
24 W
Lichtleistung
1280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
52.08 lm/W
Lampenstrom
600 mA
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
F
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006186
ab € 128,31*
Ähnlich
SLV
1006190
ab € 160,88*
Ähnlich
SLV
1006189
ab € 151,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.