Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W
SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W
SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W
SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W
SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W
SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W
SLV NUMINOS XL Hängeleuchte Festmontage 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040616
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DALI XL Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3490 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
2000 g
Länge (mm)
2758 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
36 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
3490 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
96.94 lm/W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005779
ab € 113,42*
Ähnlich
SLV
1005786
ab € 113,78*
Ähnlich
SLV
1005788
ab € 113,90*
Ähnlich
SLV
1005794
ab € 114,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.