Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos S
SLV Numinos S
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040621
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006167
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstärken und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie dieser weiße Dekoring der zum Aufsatz auf NUMINOS® S Leuchten dient. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Verpackungsdaten
Paketgewicht
18 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Gewicht
10 g
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004076
ab € 47,47*
Zubehör
SLV
1004078
ab € 47,40*
Zubehör
SLV
1004079
ab € 52,00*
Zubehör
SLV
1004088
ab € 47,36*
Zubehör
SLV
1004090
ab € 47,59*
Zubehör
SLV
1004091
ab € 47,33*
Zubehör
SLV
1004099
ab € 51,98*
Zubehör
SLV
1004098
ab € 47,22*
Zubehör
SLV
1004112
ab € 51,87*
Zubehör
SLV
1004111
ab € 51,93*
Zubehör
SLV
1004102
ab € 51,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.