Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos L
SLV Numinos L
SLV Numinos L
SLV Numinos L
SLV Numinos L
SLV Numinos L
SLV Numinos L
SLV Numinos L
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99044005
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006169
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstärken und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie dieser weiße Dekoring der zum Aufsatz auf NUMINOS® L Leuchten dient. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Verpackungsdaten
Paketgewicht
43 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
96.5 mm
Gewicht
30 g
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004272
ab € 69,57*
Zubehör
SLV
1004274
ab € 69,53*
Zubehör
SLV
1004275
ab € 64,25*
Zubehör
SLV
1004284
ab € 64,11*
Zubehör
SLV
1004286
ab € 64,16*
Zubehör
SLV
1004287
ab € 64,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.