Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC 2.0TB Aura Pro IV 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC 2.0TB Aura Pro IV 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
OWC 2.0TB Aura Pro IV 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
OWC 2.0TB Aura Pro IV 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
OWC 2.0TB Aura Pro IV 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99064800
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS3DIG3P4T20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
9.1 W
Energieverbrauch (idle)
0.3 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7415 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6800 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.