Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-AOCU/CH-15 4,6 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-AOCU/CH-15 4,6 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCU/CH-15 4,6 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99068477
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-04400015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c hdmi
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Biegeradius (min.)
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Farbabtastung
4:4:4
Unterstützte Audiokanäle
8
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ c
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,70*
€ 360,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.