Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Sony VPL-XW7000 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen 3LCD 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99073185
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-XW7000/W
EAN/GTIN:
     4548736132894
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Englisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Thailändisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch
Anzahl OSD-Sprachen
18
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
420 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 2160p
Objektiv
Blendenbereich (F-F)
2,5 - 3,24
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
2.1:1
Projektionsverhältnis
1.35:1 - 2.84:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-36 - 36 %
Vertical Linsenschwankung Range
-85 - 85 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
60 - 300 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Version
2.3
3D-Synchronisationsanschluss
Ja
Anzahl IR-Eingangsschnittstellen
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14000 g
Breite
460 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
210 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13.209,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.391,19*
€ 15.935,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.345,16*
€ 15.880,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.235,17*
€ 15.749,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.209,89*
€ 15.719,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.