Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VVC4V5-K Grau 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99073244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035723/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.1 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.293,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,29383* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.510,31*
€ 4.177,2689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.470,26*
€ 4.129,6094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.356,11*
€ 3.993,7709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.301,75*
€ 3.929,0825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.293,83*
€ 3.919,6577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.