Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 47004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 47004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 47004 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0877102
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     47004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
5000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
17
Kupferindex
9.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 180 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,37666*
€ 0,50666*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,79*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,02*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,02*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,7911*
€ 1,0211*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,50666*
€ 0,60293
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45666*
€ 0,54343
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43666*
€ 0,51963
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,37666*
€ 0,44823
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 50,666* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,37*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.