Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 34009 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 34009 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 34009 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F6596
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.6 mm²
Kupferindex
34 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-20 - 70 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,72*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4032*
€ 1,7447*
2 Tage
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4733*
€ 1,7929*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,72*
7 Tage
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 283,91*
€ 336,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.