Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182244 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182244 Elektrischer Kontakt
Cimco 182244 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99104204
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Gelb
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,025*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.