Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 88876 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 88876 Anthrazit
Uvex 88876 Anthrazit
Uvex 88876 Anthrazit
Uvex 88876 Anthrazit
Uvex 88876 Anthrazit
Uvex 88876 Anthrazit
Uvex 88876 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99107989
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8887602
EAN/GTIN:
     4049358597134
Suchbegriffe:
Cargo-Hose
Cargohose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Designed to be recycled.
Die uvex suXXeed greencycle planet ist die erste uvex Workwear Kollektion, die komplett kompostierbar ist. Alle Materialien, die wir einsetzen – Knöpfe, Garne, Stoffe und Färbemittel sind nach dem Cradle to Cradle™ Prinzip zertifiziert und zu 100% biologisch abbaubar. Sogar die Verpackung! Das Material kann auf diesem Weg der Natur zurückgeführt werden und neue Rohstoffe können entstehen. Der natürliche Kreislauf wird geschlossen und unser Planet Erde nachhaltig geschont.

Allgemeine Merkmale
- Hose in regular fit
- ergonomische Schnittführung
- Gummizug im Bund
- Knopfverschluss und knöpfbarer Schlitz
- links eine Seitentasche mit Knopfverschluss
- Zollstocktasche, sowie Stifttasche rechts
- zwei Gesäßtaschen
- zwei Eingrifftaschen
- graviertes uvex Logo
- Cradle to Cradle TM

Komfort-Merkmale
- nachhaltiges Material
- robust
- angenehmer Materialmix

Einsatzgebiete
- Arbeit und Freizeit

Waschhinweise
- 60°C waschen
- nicht bleichen
- geringe Temperatur trocknen
- mittlere Stufe bügeln
- chemische Reinigung mit Perchlorethylen
- industrielle Wäsche möglich
Weitere Informationen:
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Fracht
Geschlecht
Weiblich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
38
Kollektion
suXXeed greencycle planet
Passform
Regular fit
Anlass
Arbeit/Uniform
Tasche
Ja
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Verschlussart
Kleidungsknopf
Position des Verschlusses
Frontseite
Bund mit elatischem Einsatz
Ja
Material
Material
Baumwolle, Elastan, Polyester
Stoffgewicht
230 g/m²
Materialbeschreibung (Name, %)
48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastan
Recyceltes Material
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.