Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug Smart Plug Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug Smart Plug Haus Weiß
LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug Smart Plug Haus Weiß
LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug Smart Plug Haus Weiß
LEDVANCE SMART+ NIGHTLIGHT Plug Smart Plug Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99113105
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075570993
EAN/GTIN:
     4058075570993
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Nachtlicht
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
188 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.