Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 K
BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 K
BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 K
BURG-WÄCHTER Ranger 800 / 8 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99118874
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     RANGER 800 / 8 K
EAN/GTIN:
     4003482414804
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Pistole, Gewehr
Schloss Art
Schlüssel
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Zertifizierung
EN 1143-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
641 mm
Tiefe
554 mm
Höhe
1485 mm
Gewicht
265000 g
Türstärke
108.5 mm
Innere Breite
498 mm
Innere Tiefe
370 mm
Innenhöhe
1336 mm
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.568,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,52*
€ 2.117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,59*
€ 2.091,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,78*
€ 1.991,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,91*
€ 1.931,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,55*
€ 1.866,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.