Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-13 LED 0,06 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-13 LED 0,06 W
Star Trading 061-13 LED 0,06 W
Star Trading 061-13 LED 0,06 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99142736
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.061-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
White wax candle with rustic surface in our Flamme series. The true-to-nature flame shines with a warm white glow. With built-in timer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtstil
Romantisch
Technische Details
Produktdesign
Candle
Abmessungen (BxTxH)
75 x 75 x 100 mm
Länge (cm)
10 cm
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
100 mm
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Eingangsspannung
3 V
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
AC Eingangsspannung
3 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.