Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99143457
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63148
EAN/GTIN:
     4008928631487
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Casual Wallet fuer Samsung Galaxy A33, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A33
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.