Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA T400 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL NVIDIA T400 4 GB GDDR6
DELL NVIDIA T400 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     128-CE50546
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-Y1V4P
EAN/GTIN:
     5397184718001
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152.4 mm
Höhe
50.8 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherbandbreite (max.)
80 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T400
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
384
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 161,52*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 163,67*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 166,72*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,20*
€ 281,45*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
Y3FRW
ab € 1.899,72*
Zubehör
Dell
GGGDT
ab € 2.392,71*
Zubehör
Dell
29GFV
ab € 1.981,03*
Zubehör
Dell
VGCYW
ab € 3.665,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.