Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA T1000 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
DELL NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
DELL NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
DELL NVIDIA T1000 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99160280
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-D408X
EAN/GTIN:
     5397184718018
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
155.9 mm
Höhe
68.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
160 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T1000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
896
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
Y3FRW
ab € 2.034,04*
Zubehör
Dell
GGGDT
ab € 2.278,14*
Zubehör
Dell
29GFV
ab € 1.961,83*
Zubehör
Dell
VGCYW
ab € 3.715,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.